• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estantes

Número de artículo: E9100ETAW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo E9100ETAW
EAN / GTIN 4017976191003
Número del fabricante E9100ETAW
Número L L90070 223

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Realizados en material derivado de madera conductor de la electricidad según la norma DIN 68765, gris claro. Suplemento o reducido.

Característica:

Longitud total (mm): 850
Ancho total (mm): 500
Altura total (mm): 42
Capacidad total de carga (kg): 50
Color: gris claro