{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Schiefergrau | |
| Verschluss | Riemenverschluss | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Cap | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Weitenregulierung | ja | |
| Eigenschaften | Standard UV | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Schutzkategorie | I |
| Artikelnummer | CV25SGR | |
| EAN / GTIN | 5036108441037 | |
| Herstellernummer | CV25SGR | |
| L-Nummer | L01840 116038 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |