• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortiment Ausbeulen, Set 6-tlg

Artikel-Nr.: CR.GP-KIT
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CR.GP-KIT
EAN / GTIN 3662424046551
Herstellernummer CR.GP-KIT
L-Nummer L60130 9831

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment ″Ausbeulen″ - Abzieher, Gleithammer, Schlagstäbe, Spezialkleber , Staukiste, 6-tlg.

Lieferumfang:

  • Reinigung mit Reinigungsalkohol
  • Leicht verwendbar
  • Abzieher mit Gleithammer und Satz mit 10 Einsätzen: CR.GPSH
  • Spindelabzieher und Satz mit 10 Einsätzen: CR.GPP
  • Satz mit 3 Kunststoff-Schlagstäben: CR.PRK-3
  • Ausbeulkleber (1 kg) zur Verwendung in einer Schmelzklebstoffpistole vom Typ FACOM 900A: CR.GLUE
  • Staukiste: BP.C19