{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | grau | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Anwendungsart | Regenschutz | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | ja | |
| Kapuze abnehmbar | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | M | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Brusttasche; Handytasche; Innentasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Druckknopf; Reißverschluss | |
| Kapuze | ja | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | CD867MGRM | |
| EAN / GTIN | 5036108440801 | |
| Herstellernummer | CD867MGRM | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |