{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| beschriebenes Teil, Nachtblau | Schultern | |
| Serie | WX2 | |
| Herstellerbezeichnung | WX2 Eco Sweatshirt | |
| Verpackung | lose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Produktart | Sweatshirt / Pullover | |
| Internationale Größe | XL | |
| Passform | eng anliegend | |
| Anzahl Taschen | 0 St. | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | verlängertes Rückenteil | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | CD813BNRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108456611 | |
| Herstellernummer | CD813BNRXL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |