{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 100 % | |
| Serie | Iona | |
| Herstellerbezeichnung | Iona Baumwolloverall | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Anwendungsart | UV-Schutz; Warnschutz | |
| Internationale Größe | S | |
| Position | vorne | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Produktart | Overall | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Geschlecht | Unisex | |
| mit Taschen | Brusttasche; Handytasche; Meterstabtasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Verschlussleiste verdeckt | ja | |
| Eigenschaften | Bundabschluss; Standard UV; atmungsaktiv | |
| Textilveredelung | nein | |
| Norm | EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | C814NVRS | |
| EAN / GTIN | 5036108476176 | |
| Herstellernummer | C814NVRS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |