• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölkanne 0,5 L

Artikel-Nr.: BOD4500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BOD4500
EAN / GTIN 7314150169443
Herstellernummer BOD4500
L-Nummer L51330 103170
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ölkannen
  • Zum Ölen
  • Mit zwei Kugelventilen für hohes Fördervolumen pro Hub
  • Bodenpumpsystem für bessere Haltbarkeit und Sicherheit
  • Fassungsvermögen BOD4200: 200 ml und BOD4500: 500 ml
  • Behälter aus Stahl
  • Pulverbeschichtung
  • Mit flexiblem und starrem Ausguss

Merkmal:

  • Paketgröße: 158 x 86 x 128 mm
  • Volumen: 0,5 l
  • Höhe: 158 mm
  • Länge: 128 mm
  • Breite: 86 mm
  • Gewicht: 0.315 kg
  • Produkt-Höhe: 85 mm
  • Produkt-Länge: 165 mm
  • Gewicht: 0,3000 kg
  • Produkt-Breite: 125 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit