Burette à huile

Réf.: BOD4500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article BOD4500
EAN / GTIN 7314150169443
Réf. fabricant BOD4500
Article hors catalogue L51330 103170
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • burettes à huile
  • Pour huiler
  • Équipé de deux vannes à bille pour un débit élevé par course
  • Système de pompage au sol pour une meilleure durabilité et une sécurité accrue
  • Capacité du BOD4200: 200 ml et BOD4500: 500 ml
  • Réservoir en acier
  • revêtement par poudrage
  • Avec bec verseur flexible et rigide

Caractéristique(s):

  • Taille du paquet: 158 x 86 x 128 mm
  • Volume: 0,5 l
  • Hauteur: 158 mm
  • Longueur: 128 mm
  • Largeur: 86 mm
  • Poids: 0 315 kg
  • Hauteur du produit: 85 mm
  • Longueur du produit: 165 mm
  • Poids: 0,3000 kg
  • Largeur du produit: 125 mm

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité