• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodenwaage BFC 6T-3M, Wägebereich 6000 kg, Ablesbarkeit 2 kg

Artikel-Nr.: BFC 6T-3M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BFC 6T-3M
EAN / GTIN 4045761481770
Herstellernummer BFC 6T-3M
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wägeplatte verschweißt, Stahl-Riffelblech
  • 4 silikonbeschichtete legierte Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
  • Auswertegerät: Details siehe KERN KERN KFC-TM
  • IoT-Line: vernetzbare Waage mit komfortabler Bedienphilosophie
  • Industrie 4.0: Durch den KERN Universal Port (KUP) kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension-Box über drei Schnittstellen parallel
  • Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten
  • Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 48 mm
  • Abmessungen Wägeplattform, Stahl, pulverbeschichtet, B×T×H 1500×1500×123 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 220×150×66,5 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
  • Nettogewicht ca. 225 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Hinweis:

  • Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb