• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher-Satz, metrisch, mit Kugelkopf, Sechskant, brüniert, 1.5 mm-10 mm - 9-teilig

Artikel-Nr.: BE-9770
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BE-9770
EAN / GTIN 7314150027712
Herstellernummer BE-9770
L-Nummer L51320 763
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, Sechskant, brüniert, metrisch, 9-teilig
  • Sechskant-Kugelkopf am langen Arm. Zum einfachen Einstecken in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln Für mehr Arbeitseffizienz und Zeitersparnis
  • Lange Ausführung, für eine optimale Kraftübertragung und Zugänglichkeit
  • Oxidierte Oberflächenbehandlung bietet hervorragenden Oberflächenschutz Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
  • Hochwertiger Stahl, vollständig gehärtet
  • Zur besseren Identifikation ist die Größe in die Klinge gepresst
  • In Kunststoffhalter
  • Markierung der Schlüsselgrößen zur schnellen Identifikation
  • Aufhängeöse

Merkmal:

  • Gewicht: 355 g
  • Anzahl Stück: 9
  • Anzahl Innensechskantschlüssel: 9
  • Sechskantweiten: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Produkt-Höhe: 25 mm
  • Produkt-Länge: 225 mm
  • Gewicht: 0,3550 kg
  • Produkt-Breite: 65 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb