Jeu de tournevis coudés, métrique, à tête sphérique, à six pans, brunis, 1,5 mm-10 mm - 9 pièces

Réf.: BE-9770
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
Référence article BE-9770
EAN / GTIN 7314150027712
Réf. fabricant BE-9770
Article hors catalogue L51320 763
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Jeu de tournevis coudés à tête sphérique, à six pans, brunis, métrique, 9 pièces
  • Tête sphérique à six pans sur un long bras. À insérer facilement dans la tête de vis sous différents angles Pour plus d’efficacité et un gain de temps
  • Version longue, pour une transmission optimale de la force et une accessibilité optimale
  • Le traitement de surface par oxydation offre une excellente protection de la surface. Pointe brunie pour une plus grande précision.
  • Acier de haute qualité, entièrement trempé
  • Pour faciliter l’identification, la taille est gravée sur la lame
  • Dans un support en plastique
  • Indication des dimensions clés pour une identification rapide
  • Œillets de suspension

Caractéristique(s):

  • Poids: 355 g
  • Nombre de pièces: 9
  • Nombre de clés à six pans creux creux: 9
  • À six pans: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Hauteur du produit: 25 mm
  • Longueur du produit: 225 mm
  • Poids: 0,3550 kg
  • Largeur du produit: 65 mm