{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 50 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 50 % | |
| Temperatur, Schonwäsche | 40 °C | |
| Serie | Thermo | |
| Herstellerbezeichnung | Thermo-T-Shirt mit langen Ärmeln | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 200 g/m2 | |
| Waschverfahren | Schonwäsche | |
| trocknen | Nicht Trommeltrocknen; Normal Leinentrocknen | |
| bügeln | Mäßig heiß (<150°) | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Nicht chemisch reinigen | |
| Produktart | Shirt | |
| Anwendungsart | Kälteschutz; Thermo | |
| Passform | eng anliegend | |
| Anzahl Taschen | 0 St. | |
| Geschlecht | Herren | |
| Armellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | Temperaturregulierend; atmungsaktiv; verlängertes Rückenteil |
| Artikelnummer | B123GRRM | |
| EAN / GTIN | 5036108257553 | |
| Herstellernummer | B123GRRM | |
| L-Nummer | L01840 100996 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |