• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Torx T7

Artikel-Nr.: ATX7X50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung PROTWIST Torx
Länge Klinge 94 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Besonderheit, für Innen-TORX® gehärtete Spitze
Durchmesser Klinge 2,5 mm
Produktart Schraubendreher
Material Vergütungsstahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 144 mm
Antrieb Griff
Abtrieb für Innen-TORX®

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ATX7X50
EAN / GTIN 3662424097737
Herstellernummer ATX7X50
L-Nummer L60130 10010
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß Torx®-Spezifikationen.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • A[MM]: 1,97
  • D1xL1[MM]: 2,5x50
  • L[MM]: 144
  • L2[MM]: 94
  • TORX[NR]: T7
  • [G]: 20