• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss, Marineblau, L

Artikel-Nr.: AS25NVRL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Gewebeanteil, Baumwolle 96 %
Gewebeanteil, Carbon 4 %
Serie ESD-Sortiment
Herstellerbezeichnung Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) ja
EX-Bereich nein
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Carbon
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Sweatshirt / Pullover
Internationale Größe L
Konfektionsgröße DE 52
Anwendungsart Active
Passform eng anliegend
Anzahl Taschen 2 St.
Geschlecht Unisex
Armellänge Langarm
Eigenschaften antistatisch; mit Reißverschluss
Textilveredelung ja
Norm EN 61340-5-1
Schutzkategorie I

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AS25NVRL
EAN / GTIN 5036108472208
Herstellernummer AS25NVRL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Sweatshirt ist eine stilvolle Ergänzung unseres ESD-Sortiments
  • Der durchgehende Frontreißverschluss ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen in stark frequentierten ESD-Umgebungen
  • Es besteht aus 96 % Baumwolle und 4 % Carbonfaser, besticht durch seinen modernen Schnitt und viele technische Details und eignet sich perfekt für Overbranding

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Geprüft nach EN 61340-5-1
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Single-Jersey aus Baumwollmischgewebe für ultimativen Komfort
  • 2 großzügige Taschen
  • 2 Seitentaschen
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • In den Stoff eingewebte Kohlefasern bieten inhärente ESD- und antistatische Eigenschaften
  • CE zertifiziert
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb