{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 96 % | |
| Gewebeanteil, Carbon | 4 % | |
| Serie | ESD-Sortiment | |
| Verpackung | lose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Carbon | |
| Produktart | Sweatshirt / Pullover | |
| Internationale Größe | XL | |
| Passform | normal | |
| Anzahl Taschen | 2 St. | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | antistatisch; mit Reißverschluss | |
| Norm | EN 61340-5-1 |
| Artikelnummer | AS25BKRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108472093 | |
| Herstellernummer | AS25BKRXL | |
| L-Nummer | L01840 118696 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |