• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact F13 Nitrilschaum TPR Wasserdichter Handschuh Grau/Schwarz M

Artikel-Nr.: AP54G8RM
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AP54G8RM
EAN / GTIN 5036108445622
Herstellernummer AP54G8RM
L-Nummer L01840 114932
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Handschuh ist für raue Umgebungen konzipiert und verfügt über ein strapazierfähiges 13-Gauge-Futter, das einen sicheren, präzisen Sitz gewährleistet
  • Seine wasserdichte Konstruktion und das stoßfeste Design bieten zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Stößen mittlerer Energie
  • Mit einer hohen Schnittfestigkeit der Stufe F und Kontakthitzeschutz bis 100 °C ist er ideal für anspruchsvolle Aufgaben
  • CE-zertifiziert und mit einem Etikett zur einfachen Kennzeichnung versehen, ist dieser Handschuh eine praktische und schützende Wahl

Merkmal:

  • der 13 Gauge Liner für Langlebigkeit und präzise Passform
  • Wasserdichte Konstruktion
  • Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
  • Schlag- und wasserdicht
  • Schnittschutz Level F
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb