• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halter fuer Schrauben Schlitz 5 mm

Artikel-Nr.: AFR.5X150
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
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AFR.5X150
EAN / GTIN 3148510056500
Herstellernummer AFR.5X150
L-Nummer L60130 1612

Beschreibung

Beschreibung:

  • Halten und Anziehen der Schrauben mit demselben Werkzeug
  • Die Führung kann mit dem Daumen bedient werden, die Feder hält die Schraube auf der Klinge

Merkmal:

  • A [mm]: 5
  • E [mm]: 0,7
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 150
  • Phillips [Nr.]: -
  • Gewicht in Gramm: 95