• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MICRO-TECH® Handschrauber Torx® T10

Artikel-Nr.: AEX.10X75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AEX.10X75
EAN / GTIN 3148510049854
Herstellernummer AEX.10X75
L-Nummer L60130 4880
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge verchromt, Spitze brüniert

Merkmal:

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 3,0 x 75
  • L [mm]: 168
  • Torx [Nr.]: T10
  • Farbe: Aubergine
  • Nr.: T x 10
  • Gewicht in Gramm: 32,6