Ruční šroubovák MICRO-TECH® Torx® T10

Artiklové číslo: AEX.10X75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie síťový provoz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AEX.10X75
EAN / GTIN 3148510049854
Číslo výrobce AEX.10X75
L-číslo L60130 4880
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: chromovaná čepel, leštěná špička

Charakteristika:

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 3,0 x 75
  • L [mm]: 168
  • Torx [č.]: T10
  • Barva: Lilek
  • Číslo: T x 10
  • [g]: 32.6