• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage ABP 200-4M, Wägebereich 220 g, Ablesbarkeit 0,0001 g

Artikel-Nr.: ABP 200-4M
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ABP 200-4M
EAN / GTIN 4045761213913
Herstellernummer ABP 200-4M

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese neue Analysenwaagengeneration vereint höchste Präzision mit großen Wägebereichen. Dank der neuen Single-Cell Generation wird das Wägeergebnis in einem Bruchteil der Zeit vergleichbarer Modelle angezeigt. Zusammen mit dem intuitiv aufgebauten Menü sorgt dies für effizientes und schnelles Arbeiten
  • Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
  • Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥ 1 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • USB-Datenschnittstelle, z. B. zum Anschluss einer USB-Tastatur zum komfortablen Erfassen von Artikelnummern, Artikeltexten, zum leichteren Navigieren innerhalb des Menüs etc
  • Navigationskreuz für blitzschnelles Navigieren innerhalb des Menüs
  • Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
  • Die Mindesteinwaage kann manuell im Gerät hinterlegt oder automatisch berechnet werden. Bei Wägungen unterhalb dieses Werts gibt die Waage eine Warnmeldung aus
  • Individuelle Benutzereinstellungen für bis zu 10 Benutzer hinterlegbar: Benutzername/- nummer (kann zu jedem Vorgang ausgedruckt oder zum Datensatz hinzugespeichert werden), Passwort, Menüsprache, Benutzerprofile, Aufrufen der Benutzereinstellungen über Barcode, zusätzlicher Gastmodus für nicht eingeloggte Benutzer, Berechtigungen, z. B. Waagenjustage, Ändern von Einstellungen oder Anlage bzw. Modifikation einer Rezeptur nur durch den Berechtigten &
  • Menüsprache DE, EN
  • Durchführung des Rezeptierens durch den Anwender
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar

Merkmal:

  • Nettogewicht ca. 8 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C
  • Wägeraum B×T×H 166×156×220 mm
  • Selbstleuchtendes OLED-Display, Ziffernhöhe 12 mm, leuchtstark mit hohem Kontrast, für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
  • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 213×433×344 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör