{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt Paar | 12 Paar | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Polyurethan (PU) | |
| Farbe | grau; grün | |
| Gewebezusammensetzung | Carbon; Polyester | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | ESD-Schutz | |
| Handschuh-Größe | 6 | |
| Passform | anliegend | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Verschluss | kein | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 13G | |
| Trägermaterial | Carbon; Polyester | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | abriebfest; atmungsaktiv | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | AB199GRRS | |
| EAN / GTIN | 5036108495580 | |
| Herstellernummer | AB199GRRS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |