{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, rot | Feuerrot | |
| beschriebenes Teil, Feuerrot | Handrücken; Trägermaterial; Handrücken; Trägermaterial; Beschichtung; Finger; Handfläche; Beschichtung; Finger; Handfläche | |
| Serie | Grip 13 Latex Crinkle Essential | |
| Herstellerbezeichnung | Grip 13 Latex Crinkle Essential | |
| Hitzebeständig bis | 100 Grad | |
| Inhalt Paar | 12 Paare | |
| Material Beschichtung, Vollbeschichtung | Latex | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Hitzeschutz | |
| Handschuh-Größe | 8 | |
| Passform | anliegend | |
| Anwendungsbereich | Allround | |
| Verschluss | Gummizug | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 13G | |
| Norm | EN 420 | |
| Trägermaterial | Polyester | |
| Beschichtung | Vollbeschichtung | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv; nassgriff | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | AB174R8RM | |
| EAN / GTIN | 5036108495641 | |
| Herstellernummer | AB174R8RM | |
| L-Nummer | L01840 113487 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |