• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stretch Utility Lederhandschuh Schwarz M

Artikel-Nr.: A775BKRM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Handschuhgröße 8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A775BKRM
EAN / GTIN 5036108414048
Herstellernummer A775BKRM
L-Nummer L01840 100597
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der ultimative Hochleistungshandschuh für Mechaniker wurde entwickelt, um Ihre Leistung zu steigern. Ausgestattet mit einer Handfläche aus hochwertigem Leder garantiert dieser Handschuh unübertroffene Strapazierfähigkeit, so dass er auch den anspruchsvollsten Aufgaben gewachsen ist. Das Stretchmaterial sorgt für eine bequeme und sichere Passform und verbessert Ihre Fingerfertigkeit, um optimale Leistungen zu erzielen. Dank der Touchscreen-Fähigkeit haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Touchscreen-Geräte und sorgen für eine nahtlose Interaktion. Darüber hinaus bietet der verstärkte Daumenbereich zusätzlichen Schutz und Strapazierfähigkeit, so dass selbst in den härtesten Arbeitsumgebungen Zuverlässigkeit gewährleistet ist.

Merkmal:

  • Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
  • Körpernaher Stretchschnitt
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Werkstoff:

Werkstoff: Ziegenleder.Polyester; Gummi; Nylon; Polyurethan;