Guante Stretch Utility Black M R

Número de artículo: A775BKRM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Talla de guante 8

Identificación y clasificación

Número de artículo A775BKRM
EAN / GTIN 5036108414048
Número del fabricante A775BKRM
Número L L01840 100597
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Presentamos lo último en guantes de estilo mecánico de altas prestaciones, diseñados para elevar su rendimiento. Equipado con una palma de cuero de calidad premium, este guante garantiza una durabilidad inigualable, lo que le permite soportar las tareas más exigentes. El tejido elástico garantiza un ajuste cómodo y seguro, mejorando tu dexteridad para lograr un rendimiento óptimo. Con la función de pantalla táctil, tendrá un control total sobre sus dispositivos táctiles, manteniendo una interacción sin costuras. Además, el refuerzo entre el pulgar y en índice proporciona una capa extra de protección y durabilidad, garantizando la fiabilidad incluso en los entornos de trabajo más duros.

Característica:

  • La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
  • Corte entallado con tejido elástico
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Material:

Material: Piel de cabra; Poliéster; Elástico; Nylon; Poliuretano;