• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckfräsdorn FA.32.25.ABS80

Artikel-Nr.: A40 26052
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KOMET ABS® FA.32.25.ABS80 AUFSTECKFRÄSDORN
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Fräserdornaufnahme
Spanndurchmesser min. 25 mm
Spanndurchmesser max. 32 mm
Bauform kurz
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Messerkopfaufnahme
Länge gesamt 65 mm
Norm DIN 6357
Innenkühlung möglich nein
Material Stahl
Oberflächenbehandlung poliert
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A40 26052
EAN / GTIN 4047109044647
Herstellernummer 8422803292
L-Nummer L20010 2951
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET ABS® FA.32.25.ABS80 AUFSTECKFRÄSDORN

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 84 228 03292