FA.32.25.ABS80 FRESA DE ESCUADRAR Y RANURAR

Número de artículo: A40 26052
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante KOMET ABS® FA.32.25.ABS80 AUFSTECKFRÄSDORN
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción para mandril de fresado
Diámetro de sujeción mín. 25 mm
Diámetro de sujeción máx. 32 mm
Forma constructiva corto/a
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Mandrino portafresas
Longitud total 65 mm
Norma DIN 6357
Posibilidad de refrigeración interior no
Material acero
Tratamiento de la superficie ejecución pulida
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo A40 26052
EAN / GTIN 4047109044647
Número del fabricante 8422803292
Número L L20010 2951
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET ABS® FA.32.25.ABS80 FRESA DE ESCUADRAR Y RANURAR

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 84 228 03292