• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifwalze LWM universal 100x100 mm mit Bohrung 19 mm Korund Korn 180/150

Artikel-Nr.: A22881001000106
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
Produktart Vlies-Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A22881001000106
EAN / GTIN 4027497020737
Herstellernummer A22881001000106
L-Nummer L50610 10

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Lamellenwalze besteht aus einer Kombination von Schleifleinen und Schleifvlies und ist im Handeinsatz so bestens fürs Reinigen, Entrosten, Vorschleifen, Strukturieren oder Aufrauen geeignet. Durch die Kombination von Schleifleinen und Schleifvlies wird ein sehr hoher Materialabtrag erreicht. Dank des verwendeten Polyamids passt sich die Lamellenwalze auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis. Das bei dieser Lamellenwalze verwendete Normalkorund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit bei der Verwendung dieses Werkzeugs.

Merkmal:

Werkzeugform: Walze
Härte: mittel (M)
Korngröße: Korund Korn 180/K150
n max.: 6000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Vlies (NK) & Schleifleinen (NK)
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 32 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Vlies/Material: Korund Korn 180/K150
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 19 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 100 mm
Werkzeugdurchmesser: 100 mm

Vorteil:

Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleifvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Kunststoff und Holz
Aluminium
Guss

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
Breite Flächen schnell bearbeiten
Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig
Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests