Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes eredmény még egyenetlen felületeken is - Széles felületek gyors megmunkálása - Puha anyag: Alig igényel erőt a használat során - Időmegtakarító munka a rugalmas érintkezési felületnek köszönhetően - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A felhasznált poliamidnak köszönhetően a csiszolóvászon tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez is. A munka során energiát és időt takarít meg, és mégis tökéletes felületi eredményt érhet el.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Keménység: közepes (M)
Szemcseméret: Alumínium-oxid szemcse 180/K150
n max.: 6000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: nem szőtt (NK) és csiszolószövet (NK)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 32 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Gyapjú/anyag: korundszemcsés 180/K150
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 19 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 100 mm
Szerszám átmérő: 100 mm
Előny:
A felhasznált poliamidnak köszönhetően a csiszolóvászon tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez is. A munka során energiát és időt takaríthat meg, és mégis tökéletes felületi eredményt érhet el.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
műanyag és fa
Alumínium
Öntöttvas
Alkalmazható:
Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Polírozás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Tökéletes eredmény még egyenetlen felületen is
Széles felületek gyorsan megmunkálhatók
Puha anyag: Alig szükséges erő a használathoz
Időmegtakarítás a rugalmas alátámasztási felületnek köszönhetően
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően