{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | V.60.ABS63 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 32 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Verlängerung | |
| Länge gesamt L | 65 mm | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | poliert | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | A20 00560 | |
| EAN / GTIN | 4047109003637 | |
| Herstellernummer | 8420906096 | |
| L-Nummer | L20010 100092 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |