{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | V.60.ABS63 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Diámetro exterior en el lado de la herramienta D | 32 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Prolongación de portaherramientas | |
| Longitud total L | 65 mm | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | ejecución pulida | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | A20 00560 | |
| EAN / GTIN | 4047109003637 | |
| Número del fabricante | 8420906096 | |
| Número L | L20010 100092 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |