{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | V.60.ABS63 | |
| Posição das interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Diâmetro externo lado da ferramenta | 32 mm | |
| Interface | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de produto | extensão de alojamento de ferramentas | |
| Comprimento total | 65 mm | |
| Material | aço | |
| Tratamento de superfícies | com polimento | |
| Índice | 1 un. |
| Número do artigo | A20 00560 | |
| EAN/GTIN | 4047109003637 | |
| Número do fabricante | 8420906096 | |
| Número L | L20010 100092 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |