• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip 13 PVC gepunkteter Touchscreen-Handschuh (PK12) Weiß/Grau M

Artikel-Nr.: A118W7RM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farbe Weiß/Grau
Handschuhgröße 8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A118W7RM
EAN / GTIN 5036146017935
Herstellernummer A118W7RM
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere gepunkteten PVC-Touchscreen-Handschuhe sind die perfekte Lösung für Branchen, in denen es auf hohe Strapazierfähigkeit, Griffigkeit und Touchscreen-Funktionalität ankommt, z. B. in Lagerhäusern und Vertriebszentren. Die Handschuhe sind mit Touchscreen-Fingerspitzen ausgestattet, die eine einfache Bedienung von Touchscreen-Geräten ermöglichen und die Produktivität steigern, da die Handschuhe nicht mehr ausgezogen werden müssen. Eine ideale Wahl für alle, die Wert auf Sicherheit, Qualität und Effizienz am Arbeitsplatz legen. Verkauf in 12er Packs

Merkmal:

  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Perfekt für die Lagerkommissionierung
  • PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Stahlfiber; Acryl; Gummi;