• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsstifte

Artikel-Nr.: A01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Breite 6,5 mm
Länge 60 mm
Eigenschaften gebrauchsfertig
Inhalt Einzelstück
Produktart Stempel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A01
EAN / GTIN 4991644016600
Herstellernummer A01
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Material: Chrom Molybdän