Kolík

Artiklové číslo: A01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka 6,5 mm
Délka 60 mm
Vlastnosti připraveno k použití
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Razítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A01
EAN / GTIN 4991644016600
Číslo výrobce A01
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Materiál: Chrom Molybden