• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenwand mehrteilig, Nutztiefe 1350 mm, passend für Regal Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 993260 2000
Setpreis 2 Stück (164,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regal Höhe (mm) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 1.875 mm
Breite 1.321 mm
Tiefe 2 mm
passend für Regal Höhe 2.000 mm
passend für Regal Tiefe 1.370 mm
Einsatzbereich Schwerlastregal
Produktart Seitenwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 993260 2000
EAN / GTIN 4045197522023
Herstellernummer 993260 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblech-Seitenwand bestehend aus übereinander zu befestigenden Blechen. Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial.

Verwendung:

Zur seitlichen Abdeckung eines Regales (kann nicht zwischen zwei Regalfeldern eingebaut werden).
Zur Abdeckung eines kompletten Regalfeldes links und rechts müssen 2 Stück Seitenwände (4-teilig) bestellt werden.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Regal in Boden verankern.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Nicht auf Fachböden setzen oder stellen.