• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör GÜRTELTASCHE XXL 9924 , 1 Stück

Artikel-Nr.: 9924.08
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
Artikelnummer 9924.08
EAN / GTIN 4002632804311
Herstellernummer 9924.08
L-Nummer 842200 XXL

Beschreibung

Beschreibung:

Groß in Sachen Platz. Und in Sachen Möglichkeiten.
Die GÜRTELTASCHE XXL ist ein echtes Raumwunder. Mit ihr transportieren Sie nicht nur Ihre MARTOR-Schneidwerkzeuge sicher von A nach B. Stets griffbereit sind auch alle weiteren Arbeitsutensilien. Die GÜRTELTASCHE XXL verfügt über zwei große Fächer: Das innere ist verschließbar, das äußere mit einer Messersicherung versehen. Und auch bei den Trageoptionen sind Sie top ausgestattet. Wählen Sie flexibel zwischen Gurt, Klettverschluss und Clip.
    Basismaterial:
    Nylon
    Drei Trageoptionen
    Mit dem (abnehmbaren) Gurt wird die GÜRTELTASCHE XXL zur Umhängetasche. Oder zur Hüfttasche, ganz wie Sie mögen. Alternativ nutzen Sie den Klettverschluss oder Clip – und befestigen die Tasche direkt an Gürtel bzw. Hose.

    Großes Volumen

    Im Außenfach finden mindestens drei MARTOR-Sicherheitsmesser Platz. Das Innenfach eignet sich ideal für Ihr Smartphone, Ersatzklingen und vieles mehr. Trotz ihres Volumens lässt sich die GÜRTELTASCHE XXL sehr gut bei der Arbeit tragen.

    Inkl. Messersicherung

    Mit den Klettlaschen schützen Sie Ihre Schneidwerkzeuge vor dem Herausfallen. Sie können die Laschen aber auch hinter Ihren Sicherheitsmessern festkletten. So sind diese sofort entnehmbar und bereit zum Einsatz.

Merkmal:

  • Type of accessories: Transport , Storage
  • Base material: Nylon