Accesorios PORTA-Cuchillo XXL 9924 , 1 pz

Número de artículo: 9924.08
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
Número de artículo 9924.08
EAN / GTIN 4002632804311
Número del fabricante 9924.08
Número L L60170 932

Descripción

Descripción:

Grande en cuestión de espacio. Y en cuestión de posibilidades.
La PORTA-CUCHILLOS XXL es un auténtico milagro del espacio. Con ella no sólo transporta sus herramientas de corte MARTOR de forma segura de A a B. Todos los demás utensilios de trabajo están siempre a su alcance. La PORTA-CUCHILLOS XXL dispone de dos grandes compartimentos: El interior se puede cerrar con llave, el exterior está provisto de un activador de seguridad para cuchillo. Y también está muy bien equipado en cuanto a opciones de transporte. Elija con flexibilidad entre correa, cierre de cierre por adherencia y clip.
    Material básico:
    Nailon
    Tres opciones de transporte
    Con la correa (desmontable) la PORTA-CUCHILLOS XXL se convierte en una bolsa bandolera. O un bolso de cadera, totalmente como a usted le guste. Alternativamente utilice el cierre de cierre por adherencia o el clip y fije la bolsa directamente al cinturón o al pantalón.

    Gran volumen

    En el compartimento exterior hay espacio para al menos tres cuchillos de seguridad MARTOR. El compartimento interior es ideal para su smartphone, hojas de repuesto y mucho más. A pesar de su volumen, la PORTA-CUCHILLOS XXL es muy fácil de transportar en el trabajo.
    Con las lengüetas de cierre por adherencia protegerá sus herramientas de corte para que no se caigan. No obstante, también puede fijar las lengüetas con el sujecion de cierre por adherencia detrás de sus cuchillos de seguridad. De este modo, estos se podrán extraer inmediatamente y estarán listos para su uso.

Característica:

  • Type of accessories: Transport , Storage
  • Base material: Nylon