• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Visier uvex pronamic halfvisor 9916200 farblos

Artikel-Nr.: 9916200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung uvex pronamic halfvisor
Farbe transparent
Produktart Visier
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Scheibe austauschbar; kratzfest
Einsatzbereich Innenbereich
Norm EN 166
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9916200
EAN / GTIN 4066853001935
Herstellernummer 9916200
L-Nummer L01660 1602
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Das neue Halbvisier bietet optimalen Schutz und ermöglicht aufgrund seines Designs auch das gleichzeitige Tragen einer Korrektionsbrille. Durch einen Push-Button kann das Visier leicht vom Helm abgenommen werden.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Visiere aus Polycarbonat
  • Beschlagfrei und kratzfest
  • Mit dem Push-Button kann das Visier vom Helm gelöst werden
  • Erfüllt die Norm EN 166 und EN 170, außerdem gekennzeichnet nach Verwendungsbereich 3 (Flüssigkeiten)

Komfortmerkmale

  • Innen beschlagfrei, außen kratzfest
  • Maximale Bewegungsfreiheit
  • Einfacher Scheibenwechsel
  • Push-Button, geeignet für Brillenträger
  • Freier Euroslot für Gehörschutzkapseln

Schutzmerkmale

  • Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
  • Gekennzeichnet nach Verwendungsbereich 3 (Flüssigkeiten)
  • Kennzeichnung: W 166 3 B CE, 2C - 1,2 W 1 B KN CE
  • Zuverlässiger UV400-Schutz