• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profillager-Anbauregal, Höhe: 3000mm

Artikel-Nr.: 991489 3000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 5010, 2004
Höhe 3.000 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite 2.786 mm
Fachbreite 2.700 mm
seitlich anliegende Last pro Trennarm 25 kg
Vertikallast (Einzelfeld) 1.135 kg
Rahmenprofil S610-M18-U
Produktart Profillagerregal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 991489 3000
EAN / GTIN 4058255038190
Herstellernummer 46993
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur stehenden und übersichtlichen Lagerung von leichtem und schwerem Langgut, z. B. Dachlatten, Verlegerohre, Leisten, Balken etc. Auch ideal im SB-Bereich einsetzbar. Variabel einsetzbare Trennarme ermöglichen flexible Fachbreiten. Neigung von 10°.

Lieferumfang:

1 Rahmen, 5 Holme, 2 Unterlegbleche, Fußplatten, 4 Bodenanker (ohne Trennarme).

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzliche Unterlegbleche Nr. 991481.
  • Das Lagergut darf max. 500 mm höher sein als das Regal!
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
  • Trennarme unter Nr. 991490 Gr. 500 oder Nr. 991490 Gr. 750 bitte separat bestellen.