• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanplatten-Lagerebene, Breite 2450 mm, Tiefe: 621mm

Artikel-Nr.: 990905 621
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 16 mm
Material Spanplatte
Breite 2 450 mm
Tiefenverstellbar nein
Tiefe 621 mm
Produktart Spanplatte
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990905 621
EAN / GTIN 4004514225092
Herstellernummer 18356-N
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Holmpaar im Lieferumfang enthalten.