• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanplatten-Lagerebene, Breite 2450 mm, Tiefe: 926mm

Artikel-Nr.: 990905 926
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 16 mm
Material Spanplatte
Breite 2.450 mm
Tiefenverstellbar nein
Tiefe 926 mm
Produktart Spanplatte
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990905 926
EAN / GTIN 4004514225115
Herstellernummer 18358-N
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Holmpaar im Lieferumfang enthalten.