Dřevotřískové desky - úložné úrovně, Šířka 2450 mm, Hloubka: 621mm

Artiklové číslo: 990905 621
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 16 mm
Materiál Dřevotřísková deska
Šířka 2 450 mm
Nastavitelná hloubka ne
Hloubka 621 mm
Druh produktu dřevotřísková deska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990905 621
EAN / GTIN 4004514225092
Číslo výrobce 18356-N
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Rozsah dodávky:

Páry nosníků jsou součástí dodávky.