• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollblech-Seitenwand, Höhe 2000 mm, Tiefe: 500mm

Artikel-Nr.: 990620 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung verzinkt
Material Stahlblech
Farbe silber
Inhalt 2 St.
Höhe 2 000 mm
Tiefe 500 mm
mit Ausschnitt nein
mit Lochwand nein
Kundenmontage ja
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
geeignet für Regal
Produktart Verkleidung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990620 500
EAN / GTIN 4004514249265
Herstellernummer 22739-2
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Verzinktes Stahlblech, Seitenwände überlagern sich an den Stoßkanten.
Bestehend aus 2× 1050 mm hohe Seitenwänden.

Passend für:

Fachboden-Regale Nr. 990500990554, sowie Schrägboden-Regale Nr. 990600990606.

Lieferumfang:

Inklusive Schrauben/Muttern zur Befestigung.