Paroi latérale en tôle pleine 500 mm

Réf.: 990620 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière galvanisé
Hauteur 2 000 mm
Largeur 500 mm
Montage possible comme paroi intermédiaire non
Livraison 2×1050 mm de haut
Pour rayonnages emboîtables avec tablettes oui
Pour rayonnages à tablettes inclinées oui
Pour hauteur de rayonnage 2 000 mm
Pour profondeur de rayonnage 500 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Montage paroi latérale double
Matériel de montage fourni oui
Montage par le client oui
Type de produit Paroi latérale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990620 500
EAN / GTIN 4004514249265
Réf. fabricant 22739-2

Description

Exécution:

Tôle d’acier galvanisée, les parois latérales se superposent aux rebords.
Composé de 2× parois latérales de 1050 mm de haut.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tablettes 990500990554, et rayonnages à tablettes inclinées 990600 − 990606.

Livraison:

Avec vis/écrous de fixation.