Pared lateral de chapa maciza, Altura 2000 mm, Profundidad: 500mm

Número de artículo: 990620 500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento Galvanizado/a
Material Chapa de acero
Color plateado
Contenido 2 ud.
Altura 2.000 mm
Profundidad 500 mm
Con recorte no
Con pared perforada no
Montaje por el cliente
Material de montaje incluido en el suministro
Aptitud para estantería
Tipo de producto Revestimiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 990620 500
EAN / GTIN 4004514249265
Número del fabricante 22739-2
Fabricante/responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero galvanizada, las paredes laterales se sobreponen a los rebordes.
Consistente en 2× paredes laterales de 1050 mm de altura.

Idóneo para:

Estanterías con estantes n.º 990500990554, así como estanterías de estantes inclinados n.º 990600990606.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos / tuercas para la fijación.