• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Ersatzfiltermatte für Air Cleaning Point, Typ: 1

Artikel-Nr.: 986001 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 700 mm
Breite 330 mm
Dicke 20 mm
Gewicht 0,12 kg
Produktart Filtermatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 986001 1
EAN / GTIN 4045197990020
Herstellernummer 986001 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ersatzfiltermatte aus Polyurethanschaum auf Polyesterbasis.

Passend für:

Air Cleaning Point Nr. 986000 Gr. S.

Hinweis:

Für Gr. M müssen 2 Matten bestellt werden.