• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 237 mm

Artikel-Nr.: 98 03 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Geprüft bis 1.000 V
Herstellerbezeichnung KNIPEX
Güte- und Prüfsiegel VDE
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
EX-Bereich nein
Farbe rot
Klingenlänge 125 mm
Griffeigenschaften ergonomisch; rutschhemmend
Grifflänge 112 mm
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 12 mm
Außendurchmesser, für Innen-Sechskant 20 mm
Produktart Steckschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche brüniert; verchromt
Gesamtlänge 237 mm
Antrieb Griff
Abtrieb für Innen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 98 03 12
EAN / GTIN 4003773026143
Herstellernummer 98 03 12
L-Nummer L70010 198
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
  • rollhemmende Griffform

Merkmal:

  • Schlüsselweite S: 12,0mm
  • Grifflänge max.: 112mm
  • Kopfdurchmesser d: 20mm Klingenlänge 125mm
  • VDE-geprüft: ja
  • brüniert
  • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

Norm:

IEC 60900