{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Référence fabricant | KNIPEX | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Zone EX | non | |
| Couleur | Rouge | |
| Longueur lame | 125 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Longueur poignée | 112 mm | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 12 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans creux | 20 mm | |
| Type de produit | clé à douilles | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; brunissage | |
| Longueur totale L | 237 mm | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux |
| Référence article | 98 03 12 | |
| EAN / GTIN | 4003773026143 | |
| Réf. fabricant | 98 03 12 | |
| Article hors catalogue | L70010 198 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |