• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool24 Locker – Mastersystem EN, Typ: 450/10

Artikel-Nr.: 979310 450/10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Schnittstelle: Hoffmann Group Connected

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Schnittstelle Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Höhe 1.965 mm
Breite 1.100 mm
Tiefe 500 mm
Fach Nutzhöhe (1) 300 mm
Fach Nutzhöhe (2) 460 mm
Fach Nutzbreite 450 mm
Fach Nutztiefe 450 mm
Anzahl Fächer 10
Tragfähigkeit je Fach 25 kg
Betriebssystem Englisch
Gewicht 210 kg
Produktart Warenausgabesystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 979310 450/10
EAN / GTIN 4062406134761
Herstellernummer 979310 450/10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Warenausgabesystem mit Fächern unterschiedlicher Größe zur Gewährleistung einer gesicherten und vollständig dokumentierten Einzelentnahme. Die Fachgrößen erlauben die Einlagerung größerer Artikel und sind für das Laden von Akkus vorbereitet. Eine serienmäßige LED-Innenbeleuchtung erleichtert sowohl die Erkennung der automatisch öffnenden Fächer in dunklen Umgebungen als auch die Entnahme selbst. Die LED-Leiste entlang der Fächer unterstützt ebenfalls den Entnahme- und Befüllvorgang.
Beidseitig verbaute Lochwände ermöglichen die flexible Anbringung eines Touchmonitors bei Mastervarianten. Ebenso können GARANT easyFix Haken und Halter sowie alle weiteren Zubehörteile für Lochwände aus unserem Katalog angebracht werden.
Das Mastersystem kann mit zusätzlichen Erweiterungssystemen beliebiger Tool24 Hardwarevarianten erweitert und kombiniert werden.
Dieser Artikel ist kompatibel mit den Hoffmann Group Connected Software-Lösungen.
Mit diesem Artikel erwerben Sie einen Baustein für Ihre digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Softwaremodul möglich.
Einzelausgabesystem zur Lagerung größerer Artikel in Fächern mit 460 mm Höhe und einer Breite sowie Tiefe von 450 mm.

Verwendung:

Automatisches Einzelausgabesystem zur Lagerung und Verwaltung auch sperriger Artikel, wie z.B. größere PSA, Elektro- und Handwerkzeuge oder unsere Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX®.

Bestückung:

Anzahl Fächer × Höhe in mm: 8 × 300; 2 × 460

Lieferumfang:

Mastersystem EN mit Touchscreen 22 Zoll, Barcodescanner, PC inklusive Softwarepaket Basic, Betriebssystem Englisch.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Sämtliche Fächer sind für die Durchführung einer Stromversorgung über den Technikschacht vorbereitet. Der Anschluss individueller Ladevorrichtungen ist durch den Kunden umzusetzen. Die Gewichtsangaben in den technischen Daten verstehen sich für Schränke des Erweiterungssystems, also ohne PC und Bildschirm.
Fächer mit Sichtfenster, individuelle Farben und Abmessungen (Fachgrößen, Schrankbreiten und -tiefen) sind möglich.
Bitte sprechen Sie Ihren Fachberater an!

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Warenausgabesystem mit Zugriffsschutz für Personen mit Berechtigung zur Entnahme, Einlagerung und Verwaltung von Artikeln.
  • Barcodescanner zum Scannen von Artikeln.
  • Verwaltung, Befüll- und Entnahmesteuerung über Touch-Monitor (Mastersystem).
  • Artikel nur in sauberem, gereinigtem Zustand einlagern.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine Behältnisse mit Flüssigkeiten und Gasen sowie Stoffen, welche unter die Gefahrengutklassifikation fallen, einlagern.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Verbaute LED-Beleuchtung nicht austauschen.