• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex airwing E-WR blau ohne Lüftungen

Artikel-Nr.: 9760530
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex airwing
Herstellerbezeichnung uvex airwing E-WR 9760
Verschluss Drehverschluss
Farbe blau
Produktart Helm
Material Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 61 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Eigenschaften Gehörschutzaufnahme
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9760530
EAN / GTIN 4031101324517
Herstellernummer 9760530
L-Nummer L01660 102199
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • uvex airwing E-WR 9760
  • Leichter Schutzhelm ohne Belüftungen
  • komplett geschlossen - für Anwendungen im Elektrikerbereich
  • 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung mit Drehradsystem
  • seitliche Euroslots für die Montage von Gehörschutzkapseln oder Visier
  • Größe: 52-61 cm- Farbe: blau
  • Art-Nr: 9760.530
  • Verpackungseinheit: 25 Stück

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Schutzhelm mit seitlichen Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz oder Visieren

Komfortmerkmale

  • Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort
  • Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) sowie Elektrische Isolierung (440V AC)

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex airwing E-WR
  • Produkttyp: Industrieschutzhelm
  • Farbe (Filter): blau
  • Schirmlänge: langer Schirm
  • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Größe: 52 cm/61 cm